- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- ドライバー/ビット
- 直角 ドライバーのおすすめ人気ランキング
直角 ドライバーのおすすめ人気ランキング
2026/01/05更新129件の「直角 ドライバー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「変形ドライバー」、「狭い ところ ドライバー」、「狭いところ ねじ回し」などの商品も取り扱っております。
トラスコ品番
448-5491
種類
L型ドライバー
首下長(mm)
20
商品構成
単品
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥449
税込¥494
当日出荷
狭いところでのネジ回しに便利。サイズ選びが容易なプラスチック製樹脂カバー付き。
トラスコ品番
493-6205
セット内容
(-)(+)両頭ビット:(-)5×No.1・(-)6×No.2
種類
セット品
商品構成
セット品
軸貫通
なし
1セット(2本)
¥349
税込¥384
当日出荷
押しつけトルクアップ!ベント(曲り)構造&溝付超短ビット
超短ビット採用で超薄型ヘッド21mm
タイプ
ストレート型
取付高(mm)
21
種類
セット品
商品構成
セット品
角・隅の狭い場所でのビス止め・取り外し・穴あけに便利です。
ロック式ビットホルダの採用により両頭ビットの装着が確実になり、さらに6.35mm六角シャンクドリルビットも使用可能になりました。
インパクトドライバーにも対応可能です。
種類
L型ドライバー
差込角(mm)
6.35
工場内作業、機械のメンテナンス、車両整備など様々な場面に使用いただけます。
ハンドル後部の六角穴で市販のビットが使用でき、ロングビットを装着する事により、奥深いねじ締めにも対応します。
種類
オフセットドライバー
商品構成
単品
狭い箇所に適した短軸仕様です。
L型のコーナーをフラットにすることで極限の短軸曲げを実現しました。
カラーで色分けしたソフトグリップ付きで刃先の形状・サイズが分かりやすく、しかもソフトな手当たりで作業時の持ちやすさをサポートします。
フラット部分は使うとき指を添えると安定し、力が入れやすい形状です。
種類
L型ドライバー
商品構成
単品
軸貫通
なし
キャブレターのパイロットスクリュー調整が出来るアングルドライバーです。グリップ部分を回転させることで、先端のマイナスドライバーが回転します。
用途キャブレターのパイロットスクリュー調整
材質
アルミ、鉄
全長(mm)
412
質量(g)
125
先端サイズ
0.8×5
1本
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
ヘッド部わずか18mmの薄型ラチェット。
狭い場所でも作業しやすいマグネット入りビット。
本体はビット2本を収納可能、吊り下げ穴付。
高精度ラチェットギア、しっかりとした締め付け可能。
さらに狭い場所での作業に最適。
仕様
ストレート
取付高(mm)
18
種類
セット品
商品構成
セット品
ハンドル内にビット収納可能。
48mm超スリムヘッドで狭い場所でもOK。
18Vインパクト対応。
用途電動ドライバーなどに取り付けてキワ・隅・狭い場所へのビス打ちに。
セット内容
アングルドライバースリムヘッド本体×1、+No.2×25mm片頭ビット×1
種類
L型ドライバー
商品構成
単品
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
狙ったところまでネジを落とさない 超短マグキャッチ付
ヘッド幅55mm(+2×33mm両頭ビット装着時)
電動ドライバー用 両頭・片頭ビット対応(全長33mm以上)
18Vインパクト対応 強力型
コーススレッド 全長120mmまで(75mm推奨)
トラスコ品番
753-6666
セット内容
L型アダプター、超短マグキャッチ、固定ハンドル(ビット収納可能)、(+)2X33両頭ビット
全長(mm)
134
質量(g)
250
差込角(mm)
6.35
シャンク径(Φmm)
6.35
ヘッド幅(mm)
55
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
より狭い作業スペースでの使用を追及した極薄ヘッド。押し付け力抜群のフラット形状。押し付け面積の大きいフラット形状ハンドルにより、刃先方向への押し付け力がアップ。カムアウト防止に有利に働き、安定したネジ回しが行えます。
トラスコ品番
327-2168
セット内容
(+)ビット:No.1・No.2/(-)ビット:6mm
種類
セット品
商品構成
セット品
軸貫通
なし
1セット(3本組)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
ショートビット差替式L型ドライバー
ビット収納兼ハンドルとしても使えるビットホルダー
組立家具に使用されている頻度の高いネジに合わせたビットセット
組立家具やスキー・スノーボードのビンディングに使われている特殊ネジPZ形対応
トラスコ品番
803-6958
セット内容
【特殊ビット】PZ)No.2 (PZ)No.3。【プラス×マイナスビット】(+)2×(-)6。【プラスビット】(+)3。【マイナスビット】(-)7。【六角レンチビット】(H)4 (H)5。L型ドライバーハンドル、ビットホルダー
材質(ビット)
クローム、モリブデン、バナジウム鋼
ビット取付方法
ビット差込式(スライドロック機能なし)
1セット
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
強力型(インパクト対応)。
本体をしっかり持てて、安定した作業が行えます。
滑らかなトルク伝達
高精度ベアリング使用
市販ビットが使用できます。
用途電動ドライバー、電気ドリルの補助工具としてご使用下さい。
接続口径
6.35(六角)
付属品
#2×45mmビット1本、#2×65mmビット1本、ビスピタ1個
材質(本体)
鉄
質量(g)
400
隅うち最小幅(mm)
15mm/360°方向自在
トラスコ品番
396-1346
全長(mm)
168
最大許容トルク(N・m[kgf・m])
29.4
最大回転数(min-1[r.p.m])
2500
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
ヘッドを極薄仕様にしているため、狭い場所での作業に最適です。
用途工場内作業、機械のメンテナンス、車両整備など様々なシーンで。
セット内容
+1、+2、-6
厚さ(mm)
10(ビット部含む)
種類
セット品
商品構成
セット品
1セット(3本)
¥759
税込¥835
当日出荷
ヘッド高18mmで薄型ラチェットなので狭い場所でも締め付け作業が可能です。
ビットも付属していますので便利です。また本体にはビットを2本収納可能です。
吊り下げ用の穴も付いています。
用途締め付け作業
取付高(mm)
18
先端形状
プラス/マイナス
頭部幅(mm)
17
商品構成
セット品
軽量小型タイプのL型アダプター。コンパクトなので手の入るスペースが広がり、本体をしっかりと押さえて使用できる。
トラスコ品番
436-0991
セット内容
L型アダプター/固定ハンドル/(+)2×35片頭ビット/(+)2×45両頭ビット
種類
セット品
差込角(mm)
6.35
商品構成
セット品
1セット
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
従来のドライバーの先の部分を六角レンチの様に90度に曲げました。
通常のドライバーが入らないコーナー角や狭い障害物がある場所での本締めが可能。しかも(+)1、2番対応ですので殆どのネジを廻せます。
軸部は全身焼入れ、ブラックポイント加工。
トラスコ品番
853-2987
種類
L型ドライバー
首下長(mm)
16
商品構成
単品
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥449
税込¥494
当日出荷
狭い箇所に適した短軸仕様です。L型のコーナーをフラットにすることで極限の短軸曲げを実現しました。フラット部分は使うとき指を添えると安定し、力が入れやすい形状です。
種類
L型ドライバー/六角ドライバー
商品構成
単品
軸貫通
なし
先端部がL型になっており、ゴミの除去やホース類の抜き取り作業などいろいろな作業に使えます。
トラスコ品番
389-3171
軸径(Φmm)
5.5
全長(mm)
225
質量(g)
86
商品構成
単品
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本
¥769
税込¥846
当日出荷
狭い場所、奥まった場所でのネジの締め緩めが可能。ラチェット機構で無理なく連続作業。
付属品
+No,1 +No,2 -6mm 六角 3mm,4mm5mm
商品構成
セット品
1セット
¥769
税込¥846
当日出荷